missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bandes pour PowerMark™ les fabricants d’enseignes et d’étiquettes

Numéro de catalogue. 19041148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Largeur (impériale):
10,16 cm (4 po)
8 in
10 in
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
19041148 Rouge 10,16 cm (4 po)
19041067 Rouge 8 in
19041121 Blanc 10 in
19041146 Blanc 10,16 cm (4 po)
19041147 Jaune 10,16 cm (4 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19041148 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD13540

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce vinyle durable, à faible rétraction, avec un adhésif ultra-agressif, est idéal pour étiqueter des tuyaux, de l’équipement, des tablettes et presque toutes les autres surfaces industrielles.

  • Matériau très souple avec un adhésif permanent très adhésif pour les surfaces—rugueuses, très texturées, sale et rudes, y compris à l’extérieur
  • S'adapte et adhère aux surfaces « difficiles » comme les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux à gaine de papier et les boîtiers soufflés
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, graisses et huiles, aux sprays salins, aux nettoyants et détergents ainsi qu’à la saleté industrielle générale
  • Durabilité extérieure moyenne sur 8 à 10 ans à des températures allant de -40 °F à 180 °F (-40 °C à 82 °C); peut être appliquée aussi bas que 0 °F (-18 °C)

Spécifications

Type de produit Ruban de couleur
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) PowerMark Imprimante de panneaux et d’étiquettes
Matériau Vinyle
Technologie d’impression Transfert thermique
Longueur (impériale) 50 ft.
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Longueur (métrique) 15.24 m
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Type d’adhésif Acrylique permanent
Stérilité Non stériles
Format Ruban collant
Plage de températures (impériale) 180 à -40 °F
Plage de températures (métrique) 82 à -40 °C
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyau, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arc électrique et étiquettes visuelles pour le lieu de travail
Quantité 1 de chaque
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats