missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux de circulation à limite de vitesse
Description
- Convient à presque toutes les routes ou zones avec beaucoup de circulation qui s’arrêtent ou changent souvent de direction
- Disponible en différentes tailles, légendes et matériaux
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | MUTCD R2-1 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (impériale) | 18 x 24 po. |
| Dimensions (métrique) | 45.7 x 61cm |
| Aperçu général | Aluminium réfléchissant |
| Type de support | Post Mount |
| À utiliser avec (application) | Contrôle du trafic |
| Hauteur (impériale) | 24 po. |
| Hauteur (métrique) | 61 cm |
| Afficher plus de résultats |