missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux de circulation à limite de vitesse

Numéro de catalogue. 19017029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Fibre de verre
Dimensions (impériale):
8 x 24 po.
18 x 24 po.
24 x 24 po.
Couleur:
Blanc sur rouge
Noir sur blanc
Texte affiché:
Arrête
Limite de vitesse 10
Limite de vitesse 15
Limite de vitesse 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Dimensions (impériale) Couleur Texte affiché
19017029 Fibre de verre 18 x 24 po. Noir sur blanc Limite de vitesse 10
19017680 Aluminium 24 x 24 po. Blanc sur rouge Arrête
19017688 Aluminium 8 x 24 po. Noir sur blanc Limite de vitesse 20
19017689 Aluminium 18 x 24 po. Noir sur blanc Limite de vitesse 10
19017690 Aluminium 18 x 24 po. Noir sur blanc Limite de vitesse 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19017029 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 75200

Aide à améliorer la sécurité en maintenant la circulation ordonnée et prévisible pour les automobilistes

  • Convient à presque toutes les routes ou zones avec beaucoup de circulation qui s’arrêtent ou changent souvent de direction
  • Disponible en différentes tailles, légendes et matériaux

Spécifications

Certifications/Conformité MUTCD R2-1-10
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 18 x 24 po.
Dimensions (métrique) 45.7 x 61cm
Résistance à la traction 9000 psi
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Hauteur (impériale) 24 po.
Hauteur (métrique) 61 cm
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45.7 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Texte affiché Limite de vitesse 10
Type de produit Panneau de signalisation
Couleur Noir sur blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats