missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Verrouillage du disjoncteur unipolaire

Numéro de catalogue. 19046286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Verrouillage des disjoncteurs surdimensionnés
Verrouillage du disjoncteur unipolaire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
19046286 Verrouillage du disjoncteur unipolaire
189991336 Verrouillage des disjoncteurs surdimensionnés
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19046286 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 65688

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Modèle surdimensionné pour disjoncteurs plus larges et plus épais

  • Les dispositifs de verrouillage à disjoncteurs unipolaires bloquent la plupart des disjoncteurs unipolaires de 227V des fabricants (ils ne bloquent pas les disjoncteurs Federal Pacific)
  • Les installations rapides—s’enclenchent simplement sur un disjoncteur.

Verrouillage de taille régulière : Accepte les menottes jusqu’à 0,28 po. (0,8 cm) de diamètre
Verrouillage surdimensionné : Permet d’accueillir des disjoncteurs jusqu’à 0,88 diamètre 2,5 × po. W (2,2 × 6,4 cm) et accepte les menottes de verrouillage jusqu’à 0,28 po. (0,8 cm) de diamètre

Spécifications

Type de produit Verrouillage du disjoncteur unipolaire
Type de clé Master Keyed
Numéro de pièce alternatif Single Pole Circuit Breaker
Couleur Rouge
Matériau Acier inoxydable
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Profondeur (impériale) 0.33 in.
Profondeur (métrique) 8.38 mm
Diamètre (impériale) de manille 0,28 po.
Diamètre (métrique) de manille 0.71 cm
Dimensions (L x l x H) 2,15 x 0,35 x 0,83 po. (5,4 x 0,88 x 2 cm)
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
À utiliser avec (équipement) Pour les disjoncteurs plus larges et plus épais, il accepte les menottes de verrouillage jusqu’à 0,8 cm de diamètre.
Hauteur (impériale) 0,83 po.
Hauteur (métrique) 2 cm
Longueur (impériale) 2,15 po.
Longueur (métrique) 5.4 cm
Type de verrouillage Snap-on
Nb de cadenas 1
Nb de poteaux Unique
Taille Régulier
Largeur (impériale) 8,89 mm (0,35 po)
Largeur (métrique) 0.88 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats