missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux : Gardez les allées dégagées
Description
- ToughStripe™ Les panneaux de plancher transmettent des messages importants de sécurité et d’avertissement à vos employés dans les zones où la circulation piétonne
- Le polyester antidérapant durable ToughStripe™ (B-534) comprend un revêtement rigide et transparent et est recouvert sélectivement d’une bande de roulement antidérapante
- Un matériau brillant et très visible résiste aux produits chimiques agressifs et est facile à appliquer et à retirer
- Les panneaux au sol avertissent les travailleurs des dangers potentiels, dirigent la circulation et font respecter les exigences en matière d’équipement de protection.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145 |
| Numéro de pièce alternatif | B534FS 17 po. DIA, BK, BL/WT, GARDEZ LES ALLÉES DÉGAGÉES |
| Finition | Lustré |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | À base de caoutchouc |
| Aperçu général | ToughStripe - Panneaux de plancher préimprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 in |
| Diamètre (métrique) | 431.80 mm |
| Type de support | Self-adhesive |
| Afficher plus de résultats |