missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux : Attention Cette machine doit être verrouillée dehors

Numéro de catalogue. 19036104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Hauteur (impériale):
14 pouces
Largeur (impériale):
10 in
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
19036104 Plastique 14 pouces 10 in
19036102 Fibre de verre 14 pouces 10 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19036104 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 22932

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Attention : Verrouillez les panneaux de sécurité pour améliorer la sensibilisation au LOTO.

  • Le polyester auto-adhésif (B-302) est une enseigne haute performance à haute performance intérieure/et extérieure, en polyester imprimé en surface avec un revêtement de polyester.
  • Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.
  • La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.

Spécifications

Certifications/Conformité ISO 9001
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers
Hauteur (impériale) 14 pouces
Hauteur (métrique) 35.6 cm
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché ATTENTION : Cette machine doit être verrouillée avant l’entretien
Type de produit Panneau de verrouillage
Couleur Noir sur fond jaune
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats