missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Enveloppes protectrices
Description
- Une construction en vinyle transparent et durable protège contre les dommages causés par les intempéries et la saleté.
- Idéal pour un usage intérieur ou extérieur.
- Protège les cartes de données sur les machines, vannes, interrupteurs, commandes et plus encore.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Clair |
| Matériau | Plastique, vinyle |
| À utiliser avec (application) | Pour les conditions intérieures et extérieures |
| Hauteur (impériale) | 8,5 in |
| Hauteur (métrique) | 21.5cm |
| Modèle | Utilité |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Largeur (métrique) | 13.9 cm |
| Dimensions (L x P) | 8,5 x 5,5 po. |