missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Centre de conformité Right To Know sans classeur

Numéro de catalogue. 19103250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 pouces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
19103250 14 pouces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19103250 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 2010NB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Aide à sensibiliser à l'information de la FDS de votre entreprise

  • Un tableau rouge vif et jaune rend le centre d’information très visible pour les employés
  • Classeur vendu séparément
  • Aide à prévenir des erreurs coûteuses en fournissant des informations potentiellement salvatrices aux employés

Spécifications

Type de produit Centre de conformité sans classeur SDS
Comprend Panneau en polystyrène rouge, support à classeurs
Nb de pages Peut contenir 300 feuilles
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.5 cm
Hauteur (impériale) 20 in
Hauteur (métrique) 50.8 cm
Profondeur (impériale) 4,5 in
Profondeur (métrique) 11.4 cm
Matériau Polystyrène
Couleur Jaune sur rouge
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats