missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PowerMark™ Bandes vinyles intérieures/extérieures
Description
- Matériau très souple avec un adhésif permanent très adhésif pour les surfaces—rugueuses, très texturées, sale et rudes, y compris à l’extérieur
- S'adapte et adhère aux surfaces « difficiles » comme les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux à gaine de papier et les boîtiers soufflés
- Résistant à l’exposition aux produits chimiques, graisses et huiles, aux sprays salins, aux nettoyants et détergents ainsi qu’à la saleté industrielle générale
- Durabilité extérieure moyenne sur 8 à 10 ans à des températures allant de -40 °F à 180 °F (-40 °C à 82 °C); peut être appliquée aussi bas que 0 °F (-18 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Conformité RoHS à la modification MCV 2005/618/CE à la directive RoHS 2002/95/CE |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Mauve |
| Finition | Lustré |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Bande d’étiquettes |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |