missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ruban par-dessus stratifié

Numéro de catalogue. 19806981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,75 po.
3,48 cm (1,37 po)
4,25 4,25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
19806981 4,25 4,25
19806979 3,48 cm (1,37 po)
19806978 0,75 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19806981 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD25969

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Du ruban adhésif par-laminé est appliqué sur les labels pour une protection accrue et une durabilité accrue.

  • Le matériau du B-674 est Brady™ un film polyester transparent de 1,0 mil avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Plage de température de service de -40 à 194° °F
  • Durabilité moyenne en extérieur jusqu’à 2 ans

Spécifications

Type d’adhésif Acrylique, Sensible à la pression
Couleur Transparent
Format Roll
Matériau Polyester
Type de produit Overlaminate Roll
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Utilisé comme stratifié transparent
À utiliser avec (équipement) GlobalMark™ Étiqueteuse industrielle
Lustre 100 unités Gardner
Durée de vie Jusqu’à 2 ans
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 à 194 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +90 °C
Résistance à la traction 21 lb./in.
Épaisseur (impériale) 0,0019 po.
Longueur (impériale) 30 ft.
Longueur (métrique) 9.14 m
Largeur (impériale) 4,25 4,25
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats