missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Pas de stationnement : Toujours rester à l’écart

Numéro de catalogue. 19036546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Dimensions (L x P):
10 x 14 po.
14 x 20 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Dimensions (L x P)
19036546 Fibre de verre 14 x 20 po.
19036367 Plastique 10 x 14 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19036546 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 75071

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour contrôler le stationnement et identifier les places de stationnement désignées dans le stationnement

  • Offre un moyen rapide et simple de communiquer les zones de stationnement restreintes aux employés et aux visiteurs
  • Conçu pour répondre aux spécifications MUTCD
  • Le panneau indique PAS “DE STATIONNEMENT : TOUJOURS RESTER À L’ÉCART”
  • Noir/rouge sur fond blanc
  • Disponible en différentes tailles et matériaux

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 790
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Résistance à la traction 9000 psi
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Hauteur (impériale) 14 pouces
Hauteur (métrique) 35.5 cm
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 50.8 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 x 20 po.
Texte affiché Pas de stationnement. Toujours à l’écart.
Type de produit Panneau routier industriel
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats