missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Tampons absorbants chimiques à haute visibilité BRIGHTSORB™
Description
- Bienfaits du signe et d’un absorbant en un seul
- Très absorbante pour les applications industrielles polyvalentes
- Idéal pour les zones où le risque de glissades, de trébuchements et de chutes est le plus élevé
- Chimiquement inertes, ne réagissent pas avec des fluides agressifs
- Les perforations permettent de contrôler les coûts et de réduire le gaspillage
- Poids lourd – conçu spécifiquement pour les fuites continues et les déversements plus importants
- Léger - conçu spécifiquement pour les petites fuites, gouttes et déversements
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2) |
| Couleur | Noir/Rouge sur jaune |
| Aperçu général | Ne contient pas de contenu recyclé |
| Capacité (impériale) | 22 gal |
| Capacité (métrique) | 83.3 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Tampon absorbant perforé |
| Quantité d’emballage | 100/Cs. |
| Capacité de poids | Poids lourd |
| Dimensions (L x P) | 19 x 15 po. (48,2 x 38 cm) |
| Afficher plus de résultats |