missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante BRADY IP™ Series - R4500 Résine/Cire, bleu
Description
- Ruban à une seule couleur pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
- Les rubans de résine/cire colorés de la série R4500 offrent une résistance à l’ébavage et à la résistance chimique lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau approprié de l’étiquette à partir de Brady™
- Recommandé pour l’impression sur papier et films à surface mate ou rugueuse, comme le vinyle auto-laminant B-427 et le tissu B-499 Nylon de Brady™
- Le moniteur d'état de l' Brady IP™ imprimante d'étiquettes industrielles affiche l'imprimante et les informations sur les matériaux sur le PC de l'utilisateur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ruban d’imprimante |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimante d’étiquettes de la série IP |
| Matériau | Wax, Resin |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Longueur (impériale) | 984 ft. |
| Largeur (impériale) | 3,03 po. |
| Largeur (métrique) | 76.9874 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Aperçu général | Ruban d’imprimante |
| Afficher plus de résultats |