missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Plaque des véhicules pour matières dangereuses
Description
- Les pancartes respectent les exigences du D.O.T. 49CFR Partie 172
- Utilisation avec des porte-plaques coulissantes de Brady™ (vendus séparément)
- Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
- Excellente résistance chimique et à l’abrasion
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 790, ASTM D 646 |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Fibre de verre |
| Type de produit | Panneau de véhicules |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Matières dangereuses |
| Lustre | 24 unités Gardner |
| Afficher plus de résultats |