missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Ruban à température froide

Numéro de catalogue. 19201191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Largeur (impériale):
3,48 cm (1,37 po)
2,5 in
4,25 4,25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
19201191 Jaune 3,48 cm (1,37 po)
19201187 Jaune 4,25 4,25
19201188 Blanc 2,5 in
19201186 Blanc 4,25 4,25
19201190 Blanc 3,48 cm (1,37 po)
19201189 Jaune 2,5 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19201191 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 76696

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

GlobalMark™ La crosse du ruban à température froide (B-549) est un ruban polyester flexible, dimensionnellement stable et sensible à la pression, parfait pour être utilisé dans n’importe quel entrepôt frigorifique, glacière ou congélateur.

  • Un adhésif spécial peut être appliqué sur des surfaces extrêmement froides (-10 °F) et résiste à des températures allant jusqu’à -40 °F
  • Le ruban peut être imprimé par transfert thermique
  • Résiste aux produits chimiques doux, à l’huile et à l’eau
  • Température de service de -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C)

Spécifications

Aperçu général Montage en surface, température froide
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Sensible à la pression
Couleur Jaune
Finition Lustré
Format Ruban collant
Matériau Polyester
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Bande d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Brady Labelizer™ Plus système d’étiquetage industriel, VersaPrinter™ système de fabrication d’étiquettes et de panneaux, GlobalMark™ fabricant d’étiquettes industrielles
Durée de vie 1 an
Quantité 1 Chq.
Plage de températures (impériale) -40 °F à 212 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +100 °C
Résistance à la traction 35 lb./in.
Épaisseur (impériale) 0,003 po.
Dimensions (L x P) 100 pi x 1,125 po.
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 3,48 cm (1,37 po)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats