missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™4 pouces. Largeur x 100 pieds. Bandes en polyester L
Description
- Étiquettes durables et ultra-lisses en polyester avec adhésif acrylique permanent sensible à la pression
- Le ruban polyester de qualité extérieure peut être imprimé par transfert thermique
- Résiste aux produits chimiques doux, à l’huile et à l’eau
- Température de service de -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Aperçu général | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Lustré |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Bande d’étiquettes |
| Afficher plus de résultats |