missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : trois par rangée
Description
- Le polyester auto-laminant (B-461) possède un adhésif acrylique permanent et est imprimable par transfert thermique, avec une bonne résistance aux taches d’impression, résistance aux solvants et performance à haute température et basse température. La finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) répond aux exigences d’un matériau sans halogènes selon le DIN VDE 0472 partie 815 et a une température de service de -94 à 230° °F (-70 à 110° °C).
- Le polypropylène imprimable par transfert thermique B-425 est idéal pour les applications d’étiquetage nécessitant une excellente résistance aux solvants et des performances d’impression.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Aperçu général | Étiquettes en polyester auto-laminantes pour l’imprimante BBP33 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Transparent, Blanc |
| Affichage | Consignation |
| Finition | Lustré |
| Format | Découpé |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Afficher plus de résultats |