missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Signe des cylindres pleins

Numéro de catalogue. 19016648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19016648 Fibre de verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19016648 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD70356

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifier l’équipement, les pièces et les matériaux qui contiennent ou sont contaminés par des agents dangereux

  • Des couleurs vives et un texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
  • Le panneau indique “CYLINDRES PLEINS”
  • Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles
  • Blanc sur fond bleu
  • Taille : 25,4H × , 35,56 cmW (10,14 × po)
  • B-120 polyester premium — renforcé de fibre de verre

Spécifications

Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Résistance à la traction 9000 psi
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Langues English
Texte affiché Cylindres pleins
Type de produit Panneau des produits chimiques et matières dangereuses
Couleur Blanc sur fond bleu
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats