missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux de danger électrique : Légende : DANGER - CÂBLE ENTERRÉ ICI

Numéro de catalogue. 19035887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Hauteur (impériale):
10 in
Largeur (impériale):
14 pouces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
19035887 Plastique 10 in 14 pouces
19035885 Fibre de verre 10 in 14 pouces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19035887 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 25531

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifier les zones de danger électrique et de haute tension

  • Disponible en trois matériaux : fibre de verre haut de gamme, plastique et polyester autocollant
  • Disponible en différentes largeurs et hauteurs
  • Noir/rouge sur fond blanc

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D 1593, OSHA 1910.145
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers pour un usage intérieur et extérieur
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.40 cm
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.56 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Texte affiché Câble DANGER enterré ici
Type de produit Panneau de danger électrique
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats