missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Espace tiret

Numéro de catalogue. 19150898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
Vert
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
19150898 Blanc
19150901 Bleu
19150900 Rouge
19150902 Vert
19150899 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19150898 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142177

Le matériau polyester Dash Space B-514 est idéal pour marquer les allées, les passages, les emplacements d’entreposage, ainsi que pour l’équipement de sécurité et les sorties de point.

  • La surface très brillante brille comme de la peinture neuve et résiste au trafic de chariots élévateurs sans se déchirer ni se soulever
  • Le ruban adhésif s’enlève proprement sans aucun résidu adhésif inesthétique ni dommage au plancher
  • Idéal pour marquer les allées, les passages et les emplacements d’entreposage, ainsi que pour identifier l’équipement et les voies d’évacuation
  • Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et antidérapantes selon ANSI la A 1264.2-2006 et l’OSHA 1910.33

Spécifications

Certifications/Compliance RoHS
Material Polyester
Quantity 46/Pk.
Adhesive Type À base de caoutchouc
Description Formes pré-espacées ToughStripe
Height (English) 2 in
Thickness 0,008 po.
Width (English) 8 in
Width (Metric) 50.8 mm
Temperature Range (Metric) -18 °C-54 °C
Product Type Étiquette
Color Blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats