missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Panneaux de faible dégagement
Description
- Polystyrène à fort impact avec graphiques protégés
- Recommandé pour un usage intérieur et extérieur
- Bonne abrasion et résistance chimique
- Température de service de -40 °F à 175 °F (-40 °C à 80 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers, les usages courants incluent les panneaux de sécurité, les panneaux de services publics, les panneaux d’information et les panneaux d’avertissement pour l’équipement |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Température max. (impériale) | 175 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,06 po. |
| Afficher plus de résultats |