missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Danger : Gardez tous les cylindres enchaînés avec des panneaux pictogrammes

Numéro de catalogue. 19016548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19016548 Fibre de verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19016548 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 69308

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifier l’équipement, les pièces et les matériaux qui contiennent ou sont contaminés par des agents dangereux

  • Des couleurs vives et un texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
  • Le panneau dit “DANGER GARDEZ TOUS LES CYLINDRES ENCHAÎNÉS” (avec Picto)
  • Noir/rouge sur fond blanc
  • Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles
  • Disponible en différentes tailles et matériaux

B-401

  • Polystyrène plastique — à fort impact
  • B-120
  • Polyester renforcé de fibre de verre — haut de gamme

    Spécifications

    Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
    Matériau Fibre de verre
    Quantité 1 de chaque
    Résistance à la traction 9000 psi
    Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
    Type de support Montage en surface
    À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
    Hauteur (impériale) 7 in
    Température max. (impériale) 193 °F
    Température (impériale) minimale -40 °F
    Épaisseur 0,1 po.
    Largeur (impériale) 17 in
    Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
    Forme Rectangular
    Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
    Langues English
    Texte affiché DANGER Gardez tous les cylindres en chaîne
    Type de produit Panneau des produits chimiques et matières dangereuses
    Couleur Rouge sur fond blanc
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats