missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Danger : Panneaux dans la zone… de stockage de déchets dangereux

Numéro de catalogue. 19035599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Polyester
Largeur (impériale):
10 in
14 pouces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Largeur (impériale)
19035599 Polyester 14 pouces
19035597 Plastique 14 pouces
19035596 Plastique 10 in
19016660 Fibre de verre 14 pouces
19035598 Polyester 10 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19035599 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 84081

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifier l’équipement, les pièces et les matériaux qui contiennent ou sont contaminés par des agents dangereux

  • Le panneau indique “DANGER ZONE DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX; LES PERSONNES NON AUTORISÉES INTERDISENT L’ENTRÉE”
  • Noir/rouge sur fond blanc
  • Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles
  • Disponible en différentes tailles et matériaux

B-401

  • Polystyrène plastique — à fort impact
  • B-120
    • Polyester renforcé de fibre de verre — haut de gamme
  • B-302
    • Polyester en polyester autocollant — imprimé en surface, polyester sur-laminé et acrylique sensible
  • B-555
    • Aluminium — aluminium recouvert de bobines de 0,040 po.

    Spécifications

    Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
    Matériau Polyester
    Quantité 1 de chaque
    Type de support Montage en surface
    À utiliser avec (application) Identification des alarmes incendie, extincteurs et sorties d’urgence
    Hauteur (impériale) 10 in
    Hauteur (métrique) 25.4 cm
    Température max. (impériale) 230 °F
    Température (impériale) minimale -40 °F
    Épaisseur 0,006 à 0,01 po.
    Largeur (impériale) 14 pouces
    Largeur (métrique) 35.5 cm
    Plage de températures (métrique) -40 °C à 110 °C
    Forme Rectangular
    Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
    Langues English
    Texte affiché DANGER Zone de stockage de déchets dangereux Personnes non autorisées interdites d’entrer
    Type de produit Panneau d’admission
    Couleur Rouge sur fond blanc
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats