missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau de la zone de stockage des déchets dangereux en danger
Description
- L’aluminium non réfléchissant (B-555) est idéal pour un usage intérieur et extérieur
- Imprimé avec des encres durables et une protection transparente pour résister à la décoloration
- Résiste au vent, à la pluie, au soleil et aux températures élevées
- Durabilité extérieure moyenne de 5 à 8 ans
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Afficher plus de résultats |