missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Danger : Ne pas démarrer la machine - Signes de réparation

Numéro de catalogue. 19102013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Plastique
Hauteur (impériale):
7 in
10 in
Épaisseur:
0,06 po.
0,1 po.
Largeur (impériale):
10 in
14 pouces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale) Épaisseur Largeur (impériale)
19102013 Plastique 7 in 0,06 po. 10 in
19036114 Fibre de verre 10 in 0,1 po. 14 pouces
19036115 Plastique 10 in 0,06 po. 14 pouces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19102013 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 22961

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Danger : Ne démarrez pas la machine – Être réparé Les signes aident à gérer et maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire.

  • Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.
  • La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers, les usages courants incluent les panneaux de sécurité, les panneaux de services publics, les panneaux d’information et les panneaux d’avertissement pour l’équipement
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17.7 cm
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Dimensions (L x P) 7 x 10 po.
Texte affiché DANGER Ne démarrez pas Machine en cours de réparation
Type de produit Machine et panneau opérationnel
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats