missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Ne pas démarrer la machine - Signes de réparation
Description
- Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.
- La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Résistance à la traction | 9000 psi |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Aperçu général | Fibre de verre haut de gamme |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |
| Afficher plus de résultats |