missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau « Danger Interdit d'Entrer »

Numéro de catalogue. 19035585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
7 x 10 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19035585 7 x 10 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19035585 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 70885

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Danger : Les panneaux Interdiction d’Entrer sont fabriqués en fibre de verre B-120 Premium extrêmement durable, qui ne s’écaillera pas, ne s’estompera, ne rouillera, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas pendant jusqu’à 25 ans.

  • Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
  • Excellente résistance chimique et à l’abrasion
  • Idéal pour les applications intérieures et extérieures
  • Température de service de -40 °F à 193 °F (-40 °C à 90 °C)

Spécifications

Certifications/Conformité ISO 9001, PSTC-33
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Résistance à la traction 9000 psi
Type d’adhésif Non adhésif
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels pour un usage intérieur et extérieur
Hauteur (impériale) 7 in
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 7 x 10 po.
Texte affiché DANGER Ne Pas Entrer
Type de produit Panneau d’admission
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats