missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’atmosphère dangereuse en espace confiné
Description
- Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
- Excellente résistance chimique et à l’abrasion
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Température de service de -40 °F à 193 °F (-40 °C à 90 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Résistance à la traction | 9000 psi |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Montage en surface |
| Hauteur (impériale) | 14 pouces |
| Température max. (impériale) | 193 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,1 po. |
| Afficher plus de résultats |