missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Signes de liquides combustibles
Description
- Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
- Excellente résistance chimique et à l’abrasion
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Température de service de -40 °F à 193 °F (-40 °C à 90 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Température max. (impériale) | 175 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,06 po. |
| Largeur (impériale) | 10 in |
| Afficher plus de résultats |