missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : panneaux dans la zone… de stockage des déchets chimiques
Description
- Des couleurs vives et un texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
- Le panneau indique “DANGER DANS LA ZONE DE STOCKAGE DES DÉCHETS CHIMIQUES : PERSONNES NON AUTORISÉES INTERDISENT L’ENTRÉE”
- Noir/rouge sur fond blanc
- Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles
- Disponible en différentes tailles et matériaux
B-401
- Polystyrène plastique — à fort impact
- Polyester en polyester autocollant — imprimé en surface, polyester sur-laminé et acrylique sensible
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145, ISO 9000 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Self-adhesive |
| À utiliser avec (application) | Identification des alarmes incendie, extincteurs et sorties d’urgence |
| Hauteur (impériale) | 10 pouces, 10 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,006 à 0,01 po. |
| Afficher plus de résultats |