missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Danger : Signes caustiques
Description
- Des couleurs vives et un texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
- Noir/rouge sur fond blanc
- Le panneau indique “DANGER CAUSTIQUE”
- Conçu pour résister à des environnements industriels difficiles
- Disponible en différentes tailles et matériaux
B-401
- Polystyrène plastique — à fort impact
- Polyester renforcé de fibre de verre — haut de gamme
- Polyester en polyester autocollant — imprimé en surface, polyester sur-laminé et acrylique sensible
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Identification des alarmes incendie, extincteurs et sorties d’urgence |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Hauteur (métrique) | 17.7 cm |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,006 à 0,01 po. |
| Afficher plus de résultats |