missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Danger : Signe caustique

Numéro de catalogue. 19039365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 14 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19039365 10 x 14 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19039365 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 73489

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Danger : Panneau caustique La fibre de verre B-120 Premium extrêmement durable ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas pendant jusqu’à 25 ans.

  • Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
  • Excellente résistance chimique et à l’abrasion
  • Idéal pour les applications intérieures et extérieures
  • Température de service de -40 °F à 193 °F (-40 °C à 90 °C)

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Résistance à la traction 9000 psi
Type d’adhésif Non adhésif
Aperçu général Fibre de verre haut de gamme
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Température max. (impériale) 193 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,1 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.5 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 90 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 193 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 10 x 14 po.
Texte affiché DANGER Caustique
Type de produit Panneau des produits chimiques et matières dangereuses
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats