missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux chimiques et matières dangereuses : Acide sulfurique

Numéro de catalogue. 19102057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19102057 Plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19102057 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 22765

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Brady's Les panneaux de produits chimiques et de matières dangereuses sont utilisés pour identifier les matières dangereuses afin de maintenir un milieu de travail sécuritaire.

  • Le polyester auto-adhésif (B-302) est une enseigne haute performance à haute performance intérieure/et extérieure, en polyester imprimé en surface avec un revêtement de polyester.
  • Les panneaux en plastique (B-401) sont idéaux pour une utilisation dans des environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers.

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.56 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 10 x 14 po.
Texte affiché DANGER Acide sulfurique
Type de produit Panneau des produits chimiques et matières dangereuses
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats