missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux produits chimiques et matières dangereuses : Eau non potable
Description
- Les graphiques sont intégrés en permanence dans le panneau de signalisation, permettant une utilisation dans les environnements les plus extrêmes
- Excellente résistance chimique et à l’abrasion
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Température de service de -40 °F à 193 °F (-40 °C à 90 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Niveau | Industriel |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Résistance à la traction | 9000 psi |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Aperçu général | Fibre de verre haut de gamme |
| Type de support | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Afficher plus de résultats |