missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Attention : signes de faible hauteur de marge

Numéro de catalogue. 19036351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Dimensions (L x P):
14 × 10 po.
Plage de températures (impériale):
-40 °F à 175 °F
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Dimensions (L x P) Plage de températures (impériale)
19036351 Polystyrène 14 × 10 po. -40 °F à 175 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19036351 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD22916

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Aide à gérer un milieu de travail propre et sécuritaire et à renforcer les procédures opérationnelles appropriées

  • Le panneau indique “ATTENTION - FAIBLE HAUTEUR DE HAUTEUR”
  • Noir sur fond jaune
  • Disponible en différentes tailles et matériaux

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z535, OSHA 1910.145
Matériau Polystyrène
Quantité 1 de chaque
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Température max. (impériale) 175 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.5 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 80 °C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40 °F à 175 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché ATTENTION : Faible marge de tête
Type de produit Panneau consultatif
Couleur Noir sur fond jaune
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats