missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Plastifiateur BLS 850
Description
- Idéal pour un usage de bureau ou industriel
- Lame de coupe intégrée à la sortie du rouleau
- Il suffit d’insérer la cartouche appropriée pour laminer un ou les deux côtés d’un document ou pour appliquer du stratifié d’un côté et de l’adhésif de l’autre
- Plastifie des documents jusqu’à 8,5 po x 100 pi. (21,6 cm x 30,5 m)
- Les cartouches utilisent un revêtement de qualité industrielle fabriqué en polyester résistant pour une durabilité même dans des environnements difficiles
Order Info
Les cartouches étaient vendues séparément.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Plastifieuse à presse froide |
| Type d’écran | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Polyester |
| Largeur (impériale) | 14,4 po. |
| Comprend | Lame de coupe intégrée à la sortie du rouleau |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en bureau ou applications industrielles pour créer des documents plastifiés sans chaleur ni électricité |
| Quantité | 1 de chaque |