missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux vides avec en-tête DANGER préimprimé

Numéro de catalogue. 1704614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Height (English):
10 in
Thickness:
0,035 po.
0,1 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Height (English) Thickness
1704614 10 in 0,1 po.
19000414 10 in 0,035 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1704614 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 47004

Vierge avec des panneaux de sécurité DANGER préimprimés pour aider Brady™ à gérer et maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de tailles pour mieux convenir à votre application.

  • Le polyester auto-adhésif (B-302) est une enseigne haute performance à haute performance intérieure/et extérieure, en polyester imprimé en surface avec un revêtement de polyester.
  • La fibre de verre Premium extrêmement durable (B-120) ne s’écaillera pas, ne s’effaillera, ne rouillera pas, ne se brisera pas et ne s’écaillera pas avant 25 ans.
  • L’aluminium non réfléchissant durable (B-555) est un panneau rigide en aluminium avec des graphiques protégés conçu pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels.
  • Les panneaux en polypropylène (B-836) sont imprimés en surface et sont idéaux pour marquer les sites de construction, les stationnements temporaires et les sites d’enlèvement de l’amiante.

Spécifications

Certifications/Compliance ISO 9001
Material Fibre de verre
Quantity 1 de chaque
Tensile Strength 9000 psi
Description Fibre de verre haut de gamme
Mounting Type Montage en surface
For Use With (Application) Environnement industriel, des services publics, commercial et institutionnel
Height (English) 10 in
Height (Metric) 25.4 cm
Max. Temperature (English) 193 °F
Min. Temperature (English) -40 °F
Thickness 0,1 po.
Width (English) 14 pouces
Width (Metric) 35.5 cm
Temperature Range (Metric) -40 °C à 90 °C
Temperature Range (English) -40 °F à 193 °F
Dimensions (L x W) 10 x 14 po.
Displayed Text DANGER
Product Type Panneau vide - En-têtes préimprimés
Color Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats