missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP85 Étiquettes diamant RTK : film vinyle B-595 avec barre de couleur et texte

Numéro de catalogue. 19000575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Barre de couleur + Texte
Diamant seulement
Format:
Barre de couleur RTK
GHS Diamond
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché Format
19000575 Barre de couleur + Texte Barre de couleur RTK
19000574 Diamant seulement GHS Diamond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19000575 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 130811

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet à l’imprimante de produire des étiquettes chimiques à 5 couleurs en un seul passage d’impression

  • Préimprimé avec des diamants chimiques et des barres de couleur
  • Film vinyle avec adhésif permanent
  • Évaluation de durabilité extérieure de 8 à 10 ans
  • Qualité intérieure/extérieure résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
  • Couleur : Rouge/Jaune/Bleu sur fond blanc

Spécifications

Certifications/Conformité Compatibilité RoHS : Pass 2002/95/CE
Aperçu général Barre de couleur RTK
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
Finition Gloss
Format Barre de couleur RTK
Matériau Film vinyle (B-595)
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Étiquette chimique préimprimée Right-To-Know
Texte affiché Barre de couleur + Texte
Quantité 95/Pk.
Dimensions (impériale) 6 x 4 po.
Dimensions (métrique) 10.1 x 15.2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15.2 cm
Hauteur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Hauteur (métrique) 101.60 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats