missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP™ Film vinyle repositionnel

Numéro de catalogue. 19211252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Largeur (impériale):
0,5 po.
1,12 po.
2,25 in
10,16 cm (4 po)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
19211252 Blanc 10,16 cm (4 po)
19211253 Blanc 2,25 in
19211255 Blanc 0,5 po.
19211257 Jaune 2,25 in
19211258 Jaune 1,12 po.
19211256 Jaune 10,16 cm (4 po)
19211259 Jaune 0,5 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 19211252 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B30C4000581WT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BBP™ Le film vinyle repositionnel (B-581) est un matériau durable, flexible et très brillant, idéal pour le marquage intérieur où un repositionnement fréquent est nécessaire.

  • Un adhésif agressif spécial reste en place mais s’enlève proprement sans laisser de résidus d’adhésif, ce qui le rend idéal pour des applications comme le 5S et l’inventaire
  • Le film vinyle peut être imprimé par transfert thermique
  • La durabilité extérieure moyenne est de 5 ans
  • Permet aux imprimantes équipées de coupe-XY de découper des formes personnalisées ou plusieurs labels à partir d’un seul rouleau continu

Spécifications

Aperçu général Bande vinyle repositionnable pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Repositionnable, Sensible à la pression
Couleur Blanc
Finition Lustré
Format Cinéma
Matériau Vinyle
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Label Tape
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme le 5S et l’étiquette d’inventaire allégée
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Étiquettes par ligne 1
Durée de vie 5 ans
Quantité 1 rouleau
Type de logiciel Brady Poste de travail, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 à 180 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +82 °C
Épaisseur (impériale) 0,005 po.
Épaisseur (métrique) 0.127 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) 101 mm
Numéro de pièce alternatif B30C-4000-581-WT
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats