missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ruban d’imprimante B30 série R4400, blanc

Numéro de catalogue. 19211113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19211113 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19211113 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B30R4400WT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des rubans résistants, résistants à l’ébauche, à l’impression drop et clink, sont utilisés pour des changements d’alimentation rapides et faciles.

  • Ruban monocolore pour imprimer une seule couleur sur une étiquette.
  • Les rubans d'impression « Drop and Click » sont idéaux pour des changements d'approvisionnement rapides et faciles.
  • La formulation de résine de la série R4400 offre une résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur élevée lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquette approprié.
  • Les rubans sont robustes, à l’épreuve de la bavure, qui produisent un texte imprimé durable.
  • L’impression peut résister à des années dans les zones industrielles et les conditions extérieures.
  • Pas de calibrage, pas de filetage, pas de gaspillage, pas de tracas.

Spécifications

Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BBP30, Imprimante d’enseignes et d’étiquettes BBP31, Imprimante d’étiquettes BBP33, Imprimante multicolore pour enseignes et étiquettes BBP35, Imprimante de panneaux et d’étiquettes couleur et découpe BBP37, Imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300
Matériau Résine
Technologie d’impression Transfert thermique
Longueur (impériale) 200 ft.
Largeur (impériale) 4,3 in
Longueur (métrique) 60.96 m
Largeur (métrique) 110 mm
Dimensions (L x P) 60 m x 110 mm
Stérilité Non stériles
Format Ruban
Modèle B30-R4400
Poids (impériale) 0.5 lb.
Poids (métrique) 0.22 kg
À utiliser avec (application) Pour la résistance aux solvants et aux rayures, haute résistance à la chaleur
Quantité 1 de chaque
Numéro de pièce alternatif B30-R4400-WT
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats