missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Signes d’alerte : DANGER - POINTS DE PINCEMENT SURVEILLEZ VOS MAINS (avec Picto)
Description
- Polyester autocollant
- Noir/rouge sur fond blanc
- 12,7 L x 8,9 cm H (5 x 3,5 po)
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Aperçu général | Polyester autocollant |
| Hauteur (impériale) | 3,5 po |
| Hauteur (métrique) | 8.9 cm |
| Largeur (impériale) | 5 po |
| Largeur (métrique) | 12.7 cm |
| Forme | Rectangular |
| Langues | English |
| Dimensions (L x P) | 12.7cm W x 8.9cm H |
| Afficher plus de résultats |