missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bandes de marquage d’allée

Numéro de catalogue. 19081380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Largeur (impériale):
2 in
3 in
Quantité:
1 Chq.
1 rouleau
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale) Quantité
19081380 Bleu 2 in 1 rouleau
19016206 Vert 2 in 1 rouleau
19046622 Rouge 3 in 1 rouleau
19046623 Vert 3 in 1 rouleau
19016204 Jaune 2 in 1 rouleau
19016213 Blanc 3 in 1 rouleau
19046621 Noir 2 in 1 Chq.
19046625 Noir 3 in 1 Chq.
19046624 Bleu 3 in 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 19081380 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 58220

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ruban de marquage en vinyle ultra-résistant à l’abrasion B-726 rend votre installation plus sécuritaire, plus visuelle et plus efficace en ajoutant des indicateurs colorés aux allées et passages.

  • L’adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression adhère fermement à pratiquement toute surface propre et sèche
  • Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
  • Idéal pour marquer les allées, les passages et les emplacements d’entreposage, ainsi que pour identifier l’équipement et les voies d’évacuation
  • Application rapide

Spécifications

Certifications/Conformité RoHS
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Bleu
Finition Mat
Format Ruban collant
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Ruban de marquage
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour les marqueurs de tuyau, le ruban à flèches, le marquage d’entrepôt, le marquage au plancher, les panneaux d’avertissement, les panneaux de sécurité et l’identification des substances dangereuses
Durée de vie 3 ans
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -4 °F à 167 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +75 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Dimensions (L x P) 108 pi x 2 po.
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats