missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneaux d’admission : DANGER ÉLECTRIQUE PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT

Numéro de catalogue. 19835122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17.7 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique)
19835122 17.7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19835122 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 84066

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour indiquer et identifier les zones de danger électrique et de haute tension

  • Polyester autocollant
      Noir/rouge sur fond blanc

Spécifications

Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Aperçu général Polyester autocollant
Type de support Self-adhesive
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17.7 cm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Forme Rectangular
Langues English
Texte affiché DANGER - RISQUE ÉLECTRIQUE PERSONNEL AUTORISÉ UNIQUEMENT
Type de produit Panneau d’admission
Couleur Noir
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats