missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ensembles combinés intérieur/extérieur série 97

Numéro de catalogue. 19017790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Assorti de 0 à 9
Assorti de A à Z
Largeur (impériale):
0,65 po.
1,06 po.
Hauteur (impériale):
0,75 in
1,5 in
Quantité:
10/Carte
20/carte
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Quantité
19017790 Assorti de A à Z 1,06 po. 1,5 in 10/Carte
19017788 Assorti de A à Z 0,65 po. 0,75 in 20/carte
19017787 Assorti de 0 à 9 0,65 po. 0,75 in 20/carte
19017789 Assorti de 0 à 9 1,06 po. 1,5 in 10/Carte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19017790 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 9713LTR KIT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les packs combinés de la série 97 sont imprimés en vinyle B-946 avec des encres résistantes aux intempéries et conviennent aux applications extérieures où l’intempériabilité est un facteur clé.

  • Conçu pour des applications permanentes dans des environnements intérieurs ou extérieurs extrêmes
  • Vinyle à haute brillance, durable et flexible, avec un adhésif acrylique permanent sensible à la température froide et à la pression
  • Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
  • Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans

Spécifications

Certifications/Conformité RoHS
À utiliser avec (équipement) Identification industrielle générale &
Matériau Vinyle
Quantité 10/Carte
Modèle Consécutifs
Type d’adhésif Acrylique permanent
À utiliser avec (application) Utilisation intérieure et extérieure, utilisée pour les marqueurs de tuyau, le ruban à flèches, les chiffres et lettres, les panneaux de véhicules, les marqueurs sur piédestal, les panneaux d’avertissement et les panneaux de sécurité
Hauteur (impériale) 1,5 in
Température max. (impériale) 180 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,004 po.
Largeur (impériale) 1,06 po.
Largeur (métrique) 30.18 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 82 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 180 °F
Dimensions (L x P) 1,5 x 1,188 po.
Texte affiché Assorti de A à Z
Type de produit Pack combo A à travers Z
Couleur Noir sur blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats