missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Ensembles combinés intérieur/extérieur série 97
Description
- Conçu pour des applications permanentes dans des environnements intérieurs ou extérieurs extrêmes
- Vinyle à haute brillance, durable et flexible, avec un adhésif acrylique permanent sensible à la température froide et à la pression
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
- Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHS |
| À utiliser avec (équipement) | Identification industrielle générale & |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 20/carte |
| Modèle | Consécutifs |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| À utiliser avec (application) | Utilisation intérieure et extérieure, utilisée pour les marqueurs de tuyau, le ruban à flèches, les chiffres et lettres, les panneaux de véhicules, les marqueurs sur piédestal, les panneaux d’avertissement et les panneaux de sécurité |
| Hauteur (impériale) | 0,75 in |
| Température max. (impériale) | 180 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Afficher plus de résultats |