missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bradley™ Chariot à déchets sur place
Description
Exige
Pour utiliser avec : Gel oculaire à alimentation gravitationnelle
- Cartouche en polyéthylène jaune haute densité, très visible, avec poignée moulée pour faciliter le transport
- Puisard effilé de 0,5 po. Robinet de PetTis pour un drainage facile
- Capacité de 56 gallons
- Deux roulettes rigides à l’avant et deux roulettes pivotantes avec freins à blocage total à l’arrière
- Facile de se stationner en approchant à droite ou à gauche
- Des trous de drainage doubles permettent un positionnement alternatif de l’unité sur place
- Elle est équipée de deux panneaux de lavage oculaire clairement indiqués
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 7167,99 oz. |
| Capacité (métrique) | 2119 mL |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Bain oculaire alimenté par gravité |
| Comprend | Sump effilé de 0,5 po. Petcock |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Chariot à déchets |