missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Br-Mmc (=4-Bromométhyl-7-méthoxycoumarine) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Br-Mmc (=4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin) [for HPLC Labeling] |
| Point de fusion | 215 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 269.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |