missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Distributeurs à bout de bouteille
Description
- Réglage de volume précis et reproductible
- Bloc de soupapes rotatif 360° degrés pour une élimination pratique avec des connexions de bouteilles difficiles
- Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons et le vidage
- Système unique sans goutte pour augmenter la sécurité au travail
- Démontage facile pour nettoyer
- Étalonnage facile en laboratoire avec mécanisme de recalibrage intégré
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±0,5 mL |
| Type de produit | Distributeur pour flacons |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Couleur | Gris, Orange |
| Densité | 2,2 g/cm3 |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| Volume (métrique) | 10 à 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteilles en verre et en plastique |
| Comprend | Outil d’étalonnage, ensemble d’adaptateurs de filetage (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performance |
| Afficher plus de résultats |