missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichlorure de bore (environ 13% dans le toluène, environ 1,0 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Boron Trichloride (ca. 13% in Toluene, ca. 1.0mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 117.16 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ED1925000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |