missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide borique, granulaire, N.F., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Boric Acid |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.43kg |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Granulaire |
| Poids de formule | 61.83 |
| Niveau | NF |